nVent CADDY - CADDY CAT425VF14 - 181830
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Enkelt
Antall haker - 1
Materiale - Stål
Med montasjemateriell - Ja
Diameter - 150 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Cable Cat
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8711893818321
Elnummer
1340358
Leverandørens varenummer
181830
Typebeskrivelse
1340358
Modell / utførelse:
Enkelt
Antall haker:
1
Materiale:
Stål
Med montasjemateriell:
Ja
Diameter:
150 mm
Nyttbart tverrsnitt:
518 mm²
Nyttelastkapasitet:
450 N
Justerbar:
nei
Kan kobles:
Ja
Farge:
Grå
Bjelkefeste


