nVent ERIFLEX - Jordflette MBJ 25-200-12 150 A, 25 mm², L= 200 mm, Hul - 563430
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Kobber
Nominelt ledertverrsnitt - 25 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Lederform - Flat
Flettet - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775634302
Elnummer
1223475
Leverandørens varenummer
563430
Typebeskrivelse
1223475
Ledermateriale:
Kobber
Nominelt ledertverrsnitt:
25 mm²
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Lederform:
Flat
Flettet:
Ja
Lengde:
200 mm
Med kabelsko:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
22 mm
Kabelbredde ca.:
22 mm
Kabelhøyde ca.:
1,5 mm
Isolert:
nei
Med koblingslist:
nei
Tilkoblingsende hullet:
Ja


