Utgått

OBO BETTERMANN - GESRC2HS Komplett apparatinnsats - 7405584

KopierKopier
OBO BETTERMANN - GESRC2HS Komplett apparatinnsats

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utførelse deksel - Rund

  • Antall apparatbokser - 1

  • Overflatebeskyttelsesdeksel - Forkrommet

  • Med utsparing i gulvbelegg - nei

  • Dybde på gulvbeleggets utsparing - 64 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012195104452

Elnummer

1226003

Leverandørens varenummer

7405584

Typebeskrivelse

forkrommet

Utførelse deksel:

Rund

Antall apparatbokser:

1

Overflatebeskyttelsesdeksel:

Forkrommet

Med utsparing i gulvbelegg:

nei

Dybde på gulvbeleggets utsparing:

64 mm

Kantlist til gulvbelegg:

Ja

Farge:

Andre

Egnet for kanal under gulvet:

nei

Egnet for hult gulv:

Ja

Egnet for innbygging i dobbelt gulv:

Ja

For våtrengjøring:

Ja

Ytre diameter:

130 mm

Innfellingsdiameter:

120 mm

Minste innebyggingsdybde:

120 mm

Med monterings ring for nedfelling i gulv. Inkl. 1 stk. stikk mod.45, forberedt plass for dobbel tele/data. Dim. Ø130 x H64 m.m. m/flens