OBO BETTERMANN - GESRN2USB - 7405708
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse deksel - Rund
Antall jordede stikkontakter - 1
Antall apparatbokser - 1
Kapslingsmateriale - Andre
Overflatebeskyttelsesdeksel - Forniklet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012195105053
Elnummer
1226014
Leverandørens varenummer
7405708
Typebeskrivelse
forniklet
Utførelse deksel:
Rund
Antall jordede stikkontakter:
1
Antall apparatbokser:
1
Kapslingsmateriale:
Andre
Overflatebeskyttelsesdeksel:
Forniklet
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Med utsparing i gulvbelegg:
nei
Dybde på gulvbeleggets utsparing:
0 mm
Kantlist til gulvbelegg:
Ja
Farge:
Andre
Egnet for kanal under gulvet:
Ja
Egnet for hult gulv:
nei
Egnet for innbygging i dobbelt gulv:
nei
For våtrengjøring:
Ja
Ytre bredde:
64 mm
Ytre diameter:
130 mm
Innfellingsdiameter:
120 mm
Minste innebyggingsdybde:
70 mm


