OBO BETTERMANN - T-avgrening halogenfri 20x20mm WDKH-T20020RW - 6175694
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 20 mm
Bredde - 20 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Andre
Aksel lengde - 20 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012195922926
Elnummer
1234494
Leverandørens varenummer
6175694
Typebeskrivelse
1234494
Høyde:
20 mm
Bredde:
20 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Aksel lengde:
20 mm
Justeringsinkrement for viskerbue:
20 mm
Modell / utførelse:
Hettefasong
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Klar høyde:
nei
Type feste:
Låsbar
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei
Halogenfri: Polycarbonate/Acrylnitrile butadiene styrene. Temperaturbestandig: Kort opp til ca. 105° C, smelteområde på ca. 200° C, termisk dekomponering ved 300° C materialtykkelse på min. 1,5 m.m. kan oppnå UL94 V-0. På materialtykkelse min. 1 m.m. kan varme glo på temeratur inntil 960° C oppnås - ihht. IEC 60695-2-12. Motstandsdyktig mot: Mineralsyrer, organiske syrer og flytende saltløsninger. Betinget motstandsdyktig mot: Alkalier, hydrokarboner, aromater og div. fett og olje.


