Utgått

Panduit - INNV.HJØRNE ICF5AW-E FOR LD5 MINIKANAL - ICF5AW-E

KopierKopier
Panduit - INNV.HJØRNE ICF5AW-E FOR LD5  MINIKANAL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 29 mm

  • Dybde - 14,7 mm

  • Form - Symmetrisk

  • Farge - Andre

  • Modell / utførelse - Hettefasong

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

74983749461

Elnummer

1283126

Leverandørens varenummer

ICF5AW-E

Typebeskrivelse

Minikanaler rette

Bredde:

29 mm

Dybde:

14,7 mm

Form:

Symmetrisk

Farge:

Andre

Modell / utførelse:

Hettefasong

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

RAL-nummer:

9016

Beskyttelseslag:

nei

Med kanalkobling:

nei

Montasjehull i bunnen:

nei

Monteringssett for deksel:

Overlappende

Med kabelklammer:

nei

INNV.HJØRNE,LD5,ICF5AW-E