Utgått

Panduit - VINKEL 90 RAF5AW-E FOR LD5 MINIKANAL - RAF5AW-E

KopierKopier
Panduit - VINKEL 90 RAF5AW-E FOR LD5  MINIKANAL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 50,8 mm

  • Dybde - 14,7 mm

  • Antall overdeler - 0

  • Overdelsbredde 1 - 0 mm

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

74983749522

Elnummer

1283138

Leverandørens varenummer

RAF5AW-E

Typebeskrivelse

Minikanaler rette

Bredde:

50,8 mm

Dybde:

14,7 mm

Antall overdeler:

0

Overdelsbredde 1:

0 mm

Farge:

Andre

Overdelsbredde 2:

0 mm

Overdelsbredde 3:

0 mm

Symmetrisk:

Ja

Modell / utførelse:

Hettefasong

Vinkelområde:

0...0 °

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

RAL-nummer:

9016

Beskyttelseslag:

nei

Med kanalkobling:

nei

Montasjehull i bunnen:

nei

Monteringssett for deksel:

Overlappende

Med kabelklammer:

nei

VINKEL 90,LD5,RAF5AW-E