Utgått

Phoenix Contact AS - N-SKILLEKLEMME UKN 10 BU 3032091 - 3032091

KopierKopier
Phoenix Contact AS - N-SKILLEKLEMME UKN 10 BU 3032091

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,2...6 mm²

  • Merkestrøm In - 41 A

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Antall klemmeposisjoner - 1

  • Monteringsmetode - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918092245

Elnummer

1265652

Leverandørens varenummer

3032091

Typebeskrivelse

REKKEKLEMMER 1-35 KVADRAT LEDER

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,2...6 mm²

Merkestrøm In:

41 A

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Antall klemmeposisjoner:

1

Monteringsmetode:

Andre

Farge:

Blå

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0,25...0,5 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,2...10 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0,2...4 mm²

Merkespenning:

400 V

Materiale i isolasjonskropp:

Andre

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

Andre

Bredde:

8,2 mm

Dybde:

43,5 mm

Tilkoblingsplate kreves:

nei

REKL SKRU N-SKILLE 0,5-10 BLÅ