Utgått

RAYTECH S.r.l - Magic Power GEL 0,5L 2komp - 1250436

KopierKopier
RAYTECH S.r.l - Magic Power GEL 0,5L 2komp

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Andre

  • Gruvedriftskonsesjon - nei

  • Nettovekt - 500 g

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8032853655559

Elnummer

1250436

Leverandørens varenummer

1250436

Typebeskrivelse

1250436

Materiale:

Andre

Gruvedriftskonsesjon:

nei

Nettovekt:

500 g

Tokomponent gele som må blandes 50/50. Blandingen kan helles rett i bokser flytende der det er mulig, eller bland og vent ca 15 minutter. Press massen rundt kobling og lukk boksen. Denne benyttes der den flytende blandingen ikke kan brukes. Gelen kan fjernes og brukes flere ganger.

Temperaturområde: -60 til 200 °C