REHAU - LE 60/110 m/Sk.vegg Inkl.Lokk - 725955

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 61 mm
Bredde - 110 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Ledningskanal LE
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4007360011314
Elnummer
1282264
Leverandørens varenummer
725955
Typebeskrivelse
1282264
Høyde:
61 mm
Bredde:
110 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Grå
Lengde:
2000 mm
Nyttbart tverrsnitt:
5300 mm²
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Gjennomsiktig:
nei
RAL-nummer:
7030
Antall faste skillevegger:
1
Antall flyttbare skillevegger:
0
Type feste:
Hullet bunn
Utførelse deksel:
Løs
Med kabelklammer:
Ja
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Levering på rull:
nei


