REHAU - Signo BA 70/170 - 261112
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 70 mm
Dybde - 170 mm
Antall overdeler - 1
Overdelsbredde 1 - 79 mm
Farge - Sølv
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4007360044428
Elnummer
1281786
Leverandørens varenummer
261112
Typebeskrivelse
1281786
Bredde:
70 mm
Dybde:
170 mm
Antall overdeler:
1
Overdelsbredde 1:
79 mm
Farge:
Sølv
Overdelsbredde 2:
0 mm
Overdelsbredde 3:
0 mm
Retning:
Stigende/fallende
Symmetrisk:
Ja
Modell / utførelse:
Underdel
Vinkelområde:
90...90 °
Materiale:
Aluminium
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
Ja
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Med kabelklammer:
nei


