Utgått

Schneider Electric - 81/500 FZS KONSOLL - 780162

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - 81/500 FZS KONSOLL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 0 mm

  • Høyde - 0 mm

  • Modell / utførelse - Kabelbrett

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677801626

Elnummer

1356377

Leverandørens varenummer

780162

Typebeskrivelse

1356377

Lengde:

0 mm

Høyde:

0 mm

Modell / utførelse:

Kabelbrett

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Båndgalvanisert

Bredde:

0 mm

Egnet for kabelforlegningssystem bredde:

0...0 mm

Vinkelområde:

0...0 °

Klar høyde:

nei

RAL-nummer:

0