Utgått

Schneider Electric - ARMATURSKINNE W70-100 3M SZ - 720793

Schneider Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 40 mm

  • Bredde - 100 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert

  • Lengde - 3000 mm

Emballasje og betingelser

  • 3 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677207930

Elnummer

1357951

Leverandørens varenummer

720793

Typebeskrivelse

1357951

Høyde:

40 mm

Bredde:

100 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Båndgalvanisert

Lengde:

3000 mm

Sideveggsperforering:

nei

Montasjehull i bunnen:

Ja

Modell / utførelse:

Uten skjøtestykke

W70 Armaturskinne stål...