Schneider Electric - Exxact enkel stikk m/timer 16 - WDE003447
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Elektronisk
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Antrasitt
Korteste koblingsintervall - 15 min
Gangreserve - 8 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606486875926
Elnummer
1413007
Leverandørens varenummer
WDE003447
Typebeskrivelse
WDE003447
Modell / utførelse:
Elektronisk
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Antrasitt
Korteste koblingsintervall:
15 min
Gangreserve:
8 h
Monteringsarrangement:
Grunnelement med komplett kapsling
Antall moduler (ved modulbygging):
2
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Tidsinnstilling:
15...480 min
Type feste:
Feste med skrue
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Slumpgenerator:
nei
Nominell spenning:
230 V
Frekvensområde:
50...50 Hz
Astro-program:
nei
Omformer inngang:
nei
Merkestrøm:
16 A
Med tilkobling for lysstyrkesensor:
nei
Maks effekt:
2000 W
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Innbyggingsdybde:
31,55 mm
Min. dybde på apparatboks:
40 mm
Enhet bredde:
73 mm
Enhet høyde:
73 mm
Enhet dybde:
43 mm


