Schneider Electric - FLATKABEL 3L+N+PE 192M INT2,4 - KDP20ED4192240
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Enkelt
Støtter skalering - 20 A
Antall poler - 5
Merkespenning ved AC 50 Hz - 230...400 V
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480002816
Elnummer
1219473
Leverandørens varenummer
KDP20ED4192240
Typebeskrivelse
1219473
Modell / utførelse:
Enkelt
Støtter skalering:
20 A
Antall poler:
5
Merkespenning ved AC 50 Hz:
230...400 V
Farge:
Grå
Lengde:
192000 mm
Antall ledere (uten jord):
4
Fleksibel:
Ja
Med slynge:
0
RAL-nummer:
7035
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Canalis KDP. Maks 20A. Anvendes til mating av lys eller stikk, der utstyret festes direkte i bygningen. Typiske applikasjoner er kontorer, butikker, lager og små verksteder. Festes direkte i tak, bjelker eller kabelbruer....


