Utgått

Schneider Electric - Kabel FFTP kat6A 4P LZFROH 1km - VDIC68X318F01

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Kabel FFTP kat6A 4P LZFROH 1km

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0 mm²

  • Lederklasse - Kl.1 = entrådet

  • Antall ledere - 0

  • Kabelskjerming - Folie

  • Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480469466

Elnummer

1090987

Leverandørens varenummer

VDIC68X318F01

Typebeskrivelse

1090987

Nominelt ledertverrsnitt:

0 mm²

Lederklasse:

Kl.1 = entrådet

Antall ledere:

0

Kabelskjerming:

Folie

Materiale i ytre kappe:

PVC (Polyvinylklorid)

Leder overflate:

Blank

Lederdiameter:

7,7 mm

Konfigurasjon snodde ledere:

Par

Spesifikasjon lederisolasjon:

PE (Polyetylen)

Ledermerkning:

Farge

Skjerm over snodde ledere:

Folie

Farge på ytre kappe:

Blå

Ytterdiameter omtrentlig:

0 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

-20...60 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-20...60 °C

Kategori:

6 A

NVP verdi:

0 %

Unik trippelfolie skjermet MX (Metallic Cross) datakabel med overlegen EMC for kategori 6A for innendørs bruk i spredenett. 100 Ohm, 550 MHz, for sambandsklasse EA, 4 par, AWG23, blå halogenfri mantel med metermarkering. Kompatibel med PoE standard (Power over Ethernet) og PoEP (Power over Ethernet Plus), noe som tillater strømforsyning av utstyr som IP telefoner, IP kamera og WIFI enheter opp til 13W(PoE) og 25W(PoEP). Tilfredsstiller standardene EN50173-1, ISO/IEC11801 Ed2.2, IEC61156-5. LZFROH-versjon: Brannklassifisering iht. IEC60332-3C (F4C).