Utgått

Schneider Electric - Kabel UUTP k6 LZH 2x4p Dca 500 Actassi kabel U/UTP kat 6 LSO - VDICD116228

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Kabel UUTP k6 LZH 2x4p Dca 500 Actassi kabel U/UTP kat 6 LSO

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,24 mm²

  • Lederklasse - Kl.1 = entrådet

  • Antall ledere - 16

  • Antall snodde elementer - 8

  • Kabelskjerming - Uten

Emballasje og betingelser

  • 500 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481320049

Elnummer

1003706

Leverandørens varenummer

VDICD116228

Typebeskrivelse

1003706

Nominelt ledertverrsnitt:

0,24 mm²

Lederklasse:

Kl.1 = entrådet

Antall ledere:

16

Antall snodde elementer:

8

Kabelskjerming:

Uten

Materiale i ytre kappe:

Andre

Leder overflate:

Blank

Lederdiameter:

0,55 mm

Konfigurasjon snodde ledere:

Par

Lederisolasjon:

Andre

Spesifikasjon lederisolasjon:

PE (Polyetylen)

Ledermerkning:

Farge + ringer

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Langsgående vanntetthet:

nei

Tverrgående vanntetthet:

nei

Forlegging i jord:

nei

Farge på ytre kappe:

Grønn

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

Ja

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Dca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

s2

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

d2

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

a1

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

6,1 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

0 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

0 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

0 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

-20...60 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

0...60 °C

Kategori:

6

NVP verdi:

65 %

Uskjermet U/UTP datakabel i kategori 6 for innendørs bruk i spredenett. Kabelen leveres med grønn halogenfri mantel med metermarkering trykket på kabelen. Sambandsklasse E, 100 Ohm, 250 MHz, 2x4 par. Kompatibel med PoE standard (Power over Ethernet) og PoEP (Power over Ethernet Plus) ), noe som tillater strømforsyning av utstyr som IP telefoner, IP kamera og WIFI enheter opp til 13W(PoE) eller 25W(PoEP). Kabelen tilfredsstiller standardene: EN50173-1, ISO/IEC11801 Ed2, IEC61156-5 og TIA/EIA-568-B.2. Støtter Gigabit Ethernet, 10/100 BaseT. Brannklassifisering iht. Dca s2 d2 a1. Leveres på trommel á 500m.