Schneider Electric - Kabel UUTP kat6A 4p LZH 500m B - VDIC61X218
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,25 mm²
Lederklasse - Kl.1 = entrådet
Antall ledere - 8
Kabelskjerming - Uten
Materiale i ytre kappe - Andre
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480542503
Elnummer
1090976
Leverandørens varenummer
VDIC61X218
Typebeskrivelse
1090976
Nominelt ledertverrsnitt:
0,25 mm²
Lederklasse:
Kl.1 = entrådet
Antall ledere:
8
Kabelskjerming:
Uten
Materiale i ytre kappe:
Andre
Leder overflate:
Blank
Konfigurasjon snodde ledere:
Par
Lederisolasjon:
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon:
PE (Polyetylen)
Ledermerkning:
Farge
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Farge på ytre kappe:
Blå
Ytterdiameter omtrentlig:
8,6 mm
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
-20...60 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
70...70 °C
Kategori:
6 A
NVP verdi:
65 %
100 Ohm, 550 MHz for sambandsklasse EA og 1000 MHz, for sambandsklasse FA, 4 par eller 2x4 par, AWG23, blå ytre kappe, halogenfri med metermarkering.
Bøyeradius 8xØ ved installasjon og 4xØ fast montert.
Standard: EN50173-1, ISO/IEC11801 Ed2.2, IEC61156-5 Ed2, og Draft EN50288-10-1.
Støtter 10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet, 10/100 BaseT.
Brannklassifisering iht. IEC60332-1 (F2).


