Schneider Electric - OL 45 Uttakst,1s-Innspe,2,7-3, - ISM20101P

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - OL 45 Uttakst,1s-Innspe,2,7-3,

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Søyleform - Oval

  • Modell / utførelse - Ensidig

  • Søylehøyde - 2700...3100 mm

  • Søylebredde - 89 mm

  • Overdelsbredde - 45 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480681974

Elnummer

1283963

Leverandørens varenummer

ISM20101P

Typebeskrivelse

1283963

Søyleform:

Oval

Modell / utførelse:

Ensidig

Søylehøyde:

2700...3100 mm

Søylebredde:

89 mm

Overdelsbredde:

45 mm

Med åpning for reset-knapp for kretsbryter:

Hvit

Ferdigtrukket kabel/ledning:

nei

Justerbar:

Ja

Selvparkering:

400 mm

Søyledybde:

68 mm

Antall deksler som kan brukes:

1

Type feste:

Andre

Flyttbar:

nei

Egnet for himling:

Ja

Gulvmontering:

Ja

Kabelinngang:

Oppe/nede

Gjennomgående profil:

Ja

Materiele i grenstav:

Aluminium

Materialkvalitet grenstav:

Andre

Materiale grenstav halogenfri:

Ja

Søylens overflate:

Belagt (coated)

RAL-nummer på søylen:

9003

Materiale i overdel:

Aluminium

Materialkvalitet overdel:

Andre

Materiale overdel halogenfri:

Ja

Overflate overdel:

Belagt (coated)

Farge overdel:

Hvit

RAL-nummer på overdel:

9003

Antall skillevegger:

1

Nyttbart tverrsnitt:

4220 mm²

Schneider Electric OptiLine 45 ISM20101P er en uttakstav i fargen polarhvit. Dette er en ensidig og innspent montert uttakstav med pulverlakk overflate. Denne uttakstaven er laget av aluminium, og er ganske pålitelig og motstandsdyktig. Denne uttakstaven har et justerbart takfeste på 400 mm. Den har også en åpningsstørrelse foran på 45 mm. Den er 68 mm i bredden, 89 mm i dybden og fra 2700 mm til 3100 mm i høyden. Dette produktet selges i sett av 1 stk. Denne uttakstaven har IP40 beskyttelsesgrad. Som et grønt premiumprodukt er denne uttakstaven også miljøvennlig. Den er i tillegg kvikksølvfritt. I tillegg tilfredsstilte den standarden 73/23 / EEC, 93/68 / EEC, EN 50085-1, EN 60598-2-2, IEC 1084-2-4, NF C 68-102, SS 424 10 32 Unica System+ serien ble designet med en slik fleksibilitet i tankene. Alle enheter er enkle å installere og demontere.