Utgått

Schneider Electric - OL50 Ins.kabel 18i3 1,5 PVC 1m - INS76041

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - OL50 Ins.kabel 18i3 1,5 PVC 1m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkobling 1 - Andre

  • Tilkobling 2 - Andre

  • Antall ledere - 3

  • Nominelt ledertverrsnitt - 1,5 mm²

  • Lengde - 1 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3606480542220

Elnummer

1224222

Leverandørens varenummer

INS76041

Typebeskrivelse

1224222

Tilkobling 1:

Andre

Tilkobling 2:

Andre

Antall ledere:

3

Nominelt ledertverrsnitt:

1,5 mm²

Lengde:

1 m

Kontakttilkobling systemavhengig:

nei

Materiale i ytre kappe:

PVC (Polyvinylklorid)

Temperaturmotstand:

-5...40 °C

Farge på ytre kappe:

Hvit

Spiralkabel:

nei

Med jordleder:

Ja

Med snorbryter:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

8,3 mm

Kabel med Wieland-plugg GST18i3 for 230V enfas i begge ender. Kabelen er 1m lang og har to ledere pluss jord. Ø1,5mm². Materialet er PVC (inneholder halogen). Wielandpluggene er en "female" og en "male" for tilførsel og viderekobling av elkraft til OptiLine 230V uttak. Det er nødvendig å bruke distribusjonsblokk 12 222 19 for å plugge Wieland-pluggene i elkraftuttaket (4 ulike med elnummer fra 12 222 72 til 12 222 75).