Utgått

Schneider Electric - OL50 Matekabel 15i5 1,5 HF 8m - INS71208

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - OL50 Matekabel 15i5 1,5 HF 8m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 250 V

  • Merkestrøm - 16 A

  • Antall poler - 5

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

  • Type klargjort kabel - Strømkabel

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480542213

Elnummer

1224221

Leverandørens varenummer

INS71208

Typebeskrivelse

1224221

Merkespenning:

250 V

Merkestrøm:

16 A

Antall poler:

5

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Type klargjort kabel:

Strømkabel

Utførelse side 1:

Støpsel

Utførelse side 2:

Fri ende

Total lengde:

8000 mm

Behandling av kabelender:

Andre

Mekanisk koding:

nei

Fargekoding/kontaktinnsats:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Kabeltype:

H05Z1Z1-F

Kabeldiameter:

10...10,5 mm

Avmantlingslengde:

35 mm

Avisoleingslengde:

7 mm

Farge på ytre kappe:

Hvit

Polmerking:

L, N, PE

Nominelt ledertverrsnitt:

4 mm²

Type låsemekanisme:

Uten

Isolert del temperaturbestandig til:

50 °C

Kabel kontinuerlig temperaturbestandig til:

4 °C

Maks. Driftstemeratur på leder:

70 °C

Halogenfri:

Ja

Brannlast:

0,42 kWh

Overflatebehandling av kontakter:

Ubehandlet

Forurensningsgrad:

2

Gjennomgangsmotstand:

50 mOhm

Type merkespenning:

4 kV

Kabel med Wieland-plugg GST15i5 for 400V trefas i den ene enden. Kabelen er 8m lang og har 4 ledere pluss jord. Ø1,5mm². Materialet er Halogenfri plast. Wielandpluggen er en "female" for tilførsel av elkraft til OptiLine 230V uttak. Det er nødvendig å bruke distribusjonsblokk GST15 for fasefordeling til elkraftuttak eller fasefordeling til enfasekabel.