Schneider Electric - OL50 Ytterhjørne 140H Alu Anodisert - INS13852
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 300 mm
Dybde - 63 mm
Antall overdeler - 0
Modell / utførelse - Hettefasong
Overdelsbredde 1 - 50 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606485123943
Elnummer
1219988
Leverandørens varenummer
INS13852
Typebeskrivelse
1219988
Bredde:
300 mm
Dybde:
63 mm
Antall overdeler:
0
Modell / utførelse:
Hettefasong
Overdelsbredde 1:
50 mm
Overdelsbredde 2:
0 mm
Overdelsbredde 3:
0 mm
Symmetrisk:
Ja
Vinkelområde:
90...90 °
Materiale:
Aluminium
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
RAL-nummer:
0
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
nei
Monteringssett for deksel:
Overlappende
Med kabelklammer:
nei


