Schneider Electric - OptiLine 18x45mm T-Stykke Halogenfri, PC/ABS, Renhvit - ISM14506P

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - OptiLine 18x45mm T-Stykke Halogenfri, PC/ABS, Renhvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 18 mm

  • Bredde - 45 mm

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480683442

Elnummer

1222861

Leverandørens varenummer

ISM14506P

Typebeskrivelse

ISM14506P

Høyde:

18 mm

Bredde:

45 mm

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Hvit

Aksel lengde:

18 mm

Justeringsinkrement for viskerbue:

45 mm

Modell / utførelse:

Hettefasong

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Klar høyde:

nei

Type feste:

Låsbar

RAL-nummer:

9003

Beskyttelseslag:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Slagfasthet:

IK07

Renhvit T-stykke for minikanal i PC/ABS. Selges i sett på 10. Dimensjoner: Høyde 18 mm, Bredde 65 mm, Lengde 83 mm. Halogenfri.