Schneider Electric - PTV1 Forkobl.Motstand - 15417

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430154174
Elnummer
1460982
Leverandørens varenummer
15417
Typebeskrivelse
1460982
PTV1 ballast for 12/24 V halogenlamper.
Ballasten er obligatorisk for dimming av 12
eller 24 V halogen hvis lasten utgjør mindre
enn 80% merkeeffekten på trafoen, hvis
lasten kun består av èn trafo og èn lampe,
eller hvis lasten utgjør mindre enn 100 VA.
Ballasten er obligatorisk for dimming av 12
eller 24 V halogen hvis lasten utgjør mindre
enn 80% merkeeffekten på trafoen, hvis
lasten kun består av èn trafo og èn lampe,
eller hvis lasten utgjør mindre enn 100 VA.


