Utgått

Schneider Electric - SKAPMUFFE 25MM SILUMIN - 3015193

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - SKAPMUFFE 25MM SILUMIN

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Metall

  • Modell / utførelse - Gjenger

  • For nominell rørdiameter - 25 mm

  • Materialkvalitet - Stål

  • Polert overflate - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070748011920

Elnummer

1213276

Leverandørens varenummer

3015193

Typebeskrivelse

Muffer og nipler for rør, metall

Materiale:

Metall

Modell / utførelse:

Gjenger

For nominell rørdiameter:

25 mm

Materialkvalitet:

Stål

Polert overflate:

nei

Børstet overflate:

nei

Halogenfri:

nei

Todelt:

nei

Med inspeksjonsåpning og deksel:

nei

Med utvendige gjenger:

nei

Med innvendige gjenger:

nei

Skapmuffer i silumin med stål sperrefjær....