Utgått

Schneider Electric - Thorsman Strips natur 200x2.5 PA 6.6, 100 stk - IMT46158

Schneider Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Båndbredde - 2,5 mm

  • Båndlengde - 200 mm

  • Modell / utførelse - Knutebånd

  • Antall IPX/SPX-innganger - Plasttunge/-nese

  • Minste strekkstyrke - 80 N

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480989407

Elnummer

1394084

Leverandørens varenummer

IMT46158

Typebeskrivelse

1394084

Båndbredde:

2,5 mm

Båndlengde:

200 mm

Modell / utførelse:

Knutebånd

Antall IPX/SPX-innganger:

Plasttunge/-nese

Minste strekkstyrke:

80 N

Driftstemperaturområde:

-40...85 °C

Temperaturområde for montasje:

-40...85 °C

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Polyamid

Overflatebeskyttelse:

Andre

UV-stabil iflg. ASTM D6779:

nei

Halogenfri:

Ja

Gjennomsiktig:

nei

Fluorescerende:

nei

Tekstingsområde:

Uten

Løsbar lukking:

nei

Type feste:

Andre

VG-godkjenning:

Ja

MIL-godkjent:

nei

UL-godkjenning:

Ja

Strips i Polyamid 66 og. Temperaturbestandighet fra -40ºC til +85ºC.