Schneider Electric - VDIB17715B12 Konnektor S1 Kat 5e STP 12 - VDIB17715B12

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - VDIB17715B12 Konnektor S1 Kat 5e STP 12

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Kontakt (jack)

  • Type kontakt - RJ45 8 (8)

  • Skjermet - Ja

  • Kategori - 5E

  • Tilkoblingstype - Andre

Emballasje og betingelser

  • 12 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480384707

Elnummer

6915806

Leverandørens varenummer

VDIB17715B12

Typebeskrivelse

6915806

Modell / utførelse:

Kontakt (jack)

Type kontakt:

RJ45 8 (8)

Skjermet:

Ja

Kategori:

5E

Tilkoblingstype:

Andre

Spesialverktøy nødvendig:

nei

Egnet for rundkabel:

Ja

Egnet for flatkabel:

nei

Egnet for elastiske trådledere:

nei

Antall ledninger (tråder):

Ja

Farge:

Sølv

Skjermede konnektorer S-One DPM kategori 5e for sambandsklasse D. Tydelig fargemerking for enkel konnektering uten bruk av verktøy. DPM design (Direkte Panel Montering) betyr at konnektorene klikkes direkte på plass uten bruk av montasjerammer. I uttak brukes montasjerammer for å feste konnektoren. Alle kategori 5e konnektorer har grønn konnektorhette. Kat 5e, 125 MHz, sambandsklasse D, 568A/568B. Farge: Grønn. H/B/D: 28/18/35 mm, Standarder: EN50173-1, ISO/IEC11801 og TIA/EIA-568-C.2. Støtter Gigabit Ethernet, 10/100 BaseT. Temperaturområde: -40 °C til +70 °C.