Utgått

Steinel - IS 345 MX Highbay Kva KNX AP - 011666

Steinel
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Øvrige bussystemer - Uten

  • Modell / utførelse - Bevegelsesføler

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Deteksjonsvinkel horisontal - 360...360 °

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4007841011666

Elnummer

1403655

Leverandørens varenummer

011666

Typebeskrivelse

1403655

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Øvrige bussystemer:

Uten

Modell / utførelse:

Bevegelsesføler

Monteringsmetode:

Påvegg

Deteksjonsvinkel horisontal:

360...360 °

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Matt

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9003

Gjennomsiktig:

nei

Busstilkobling inkludert:

Ja

Omformer inngang:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

nei

Driftsvelger:

Ja

Husdyrimmun:

nei

Trappehusovervåkning:

nei

Synsvinkel:

Ja

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

Ja

Antall bodyer:

nei

Optimal montasjehøyde:

12 m

Maks rekkevidde til siden:

15 m

Maks rekkevidde i front:

15 m

Diameter detekteringsområde på gulvet:

15 m

Deteksjonsvinkel vertikal:

9...9 °

Antall kanaler:

2

Koblingseffekt:

0 W

Min. innkoblingstid:

60 s

Maks. innkoblingstid:

60 min

Bruksområde: For bruk i haller med stor takhøyde; feks. lagerhaller, maskinhaller, avgangshaller, etc. IS 345 MX Highbay er designet for takmontasje og har en linsekonstruksjon som gir den ekstra god rekkevidde i lengderetningen. Ved 12 meters monteringshøyde og radial gangretning (bevegelse rett mot sensoren) er registreringsområdet hele 30 x 4 meter.
Sensoren kan enkelt parallellkobles for å utvide deknigsområdet, også ved styring av kontaktor, relé og trappeautomat.TEKNISKE DATA:
Mål (h x b x d ):
95 x 95 x 65,5 mm
Effekt:
KNX-busspenning
Spenning:
220 - 240 V, 50/60 Hz
Bruksområde:
Innendørs/utendørs, tak, korridor
Anb. monteringshøyde:
4 - 14 m
Dekningsvinkel:
korridor med 45° åpningsvinkel
Rekkevidde:
maks 30 x 4 m (radial) ved 12 m monteringshøyde; temperaturstabilisert, finjustering ved å forskyve linsen og dekkplatene
Sensorsystem:
Infrarød sensor, 5 dekningsnivåer, 120 koplingssoner
Utgang lys:
2 kanaler, inkl dimming og grunnlysnivå
Utgang tilstedeværelse:
Slår på uavhengig av lysnivået i rommet
Utgang HVAC:
Avhengig av tilstedeværelse
Utgang fotocelle:
Bryterrespons styrt av lysnivå
Ytterligere utganger:
Lysstyrkeverdi - sabotasjebeskyttelse
Tidsinnstilling:
1 min - 255 min
Skumringsinnstilling:
2 - 1000 Lux
Permanent lys:
kan slås av/på (4 timer)
Beskyttelsesart:
IP 54
Beskyttelsesklasse:
II
Omgivelsestemperatur:
-20 til +50 °C
Tilbehør:
Fjernkontroll RC5, RC8 eller Smart Remote