Utgått

Thorsman - KLAMMER TIR KL200 - 5423475

KopierKopier
Thorsman
 - KLAMMER TIR KL200

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Dekselmontasje - nei

  • Dybde innbygningskanalen - 200 mm

  • Med potensialutjevning - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Thorsman Installasjonssystem

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

7315880066583

Elnummer

1291293

Leverandørens varenummer

5423475

Typebeskrivelse

1291293

Materiale:

Plast

Dekselmontasje:

nei

Dybde innbygningskanalen:

200 mm

Med potensialutjevning:

nei

Kabelholder for å holde kabler på plass. Festes i kanalåpningen. Om nødvendig kan den også benyttes som ekstra støtte for kabelhyllen.