Thorsman - POL-T20 SERVICESTAV AN. - 5863680
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Søyleform - Andre
Søylehøyde - 2870...3270 mm
Overdelsbredde - 80 mm
Modell / utførelse - Dobbeltsidig
Ferdigtrukket kabel/ledning - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Installasjonssystem
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7315880095842
Elnummer
1289457
Leverandørens varenummer
5863680
Typebeskrivelse
Grenstaver aluminium
Søyleform:
Andre
Søylehøyde:
2870...3270 mm
Overdelsbredde:
80 mm
Modell / utførelse:
Dobbeltsidig
Ferdigtrukket kabel/ledning:
Ja
Justerbar:
Ja
Høydeutjevning:
400 mm
Antall deksler som kan brukes:
2
Type feste:
Teleskop
Flyttbar:
Ja
Egnet for himling:
Ja
Gulvmontering:
Ja
Kabelinngang:
Oppe/nede
Gjennomgående profil:
Ja
Materiele i grenstav:
Aluminium
Materialkvalitet grenstav:
Andre
Materiale grenstav halogenfri:
Ja
Søylens overflate:
Anodisert/eloksert
Materiale i overdel:
Aluminium
Materialkvalitet overdel:
Andre
Materiale overdel halogenfri:
Ja
Overflate overdel:
Anodisert/eloksert
Antall skillevegger:
2
Nyttbart tverrsnitt:
10942 mm²


