Utgått

Thorsman - UTV.HJ. TAS+ 110/52 RAL9010 - INS5550403

KopierKopier
Thorsman
 - UTV.HJ. TAS+ 110/52 RAL9010

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 110 mm

  • Dybde - 52 mm

  • Antall overdeler - 1

  • Modell / utførelse - Underdel og overdel

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Thorsman Installasjonssystem

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

7315880080749

Elnummer

1276913

Leverandørens varenummer

INS5550403

Typebeskrivelse

1276913

Bredde:

110 mm

Dybde:

52 mm

Antall overdeler:

1

Modell / utførelse:

Underdel og overdel

Farge:

Hvit

Overdelsbredde 1:

80 mm

Symmetrisk:

Ja

Vinkelområde:

90...90 °

Materiale:

Stål

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Belagt (coated)

RAL-nummer:

9010

Beskyttelseslag:

nei

Med kanalkobling:

nei

Montasjehull i bunnen:

Ja

Monteringssett for deksel:

Innvendig

Med kabelklammer:

nei

UTV.HJ. TAS+ 110/52 RAL9010