Trelleborg - MEMBRANNIPPEL GET 20-26 GRÅ - 83122215
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 40,2 mm
Modell / utførelse - Lukket
Tetthetsområde - 20...26 mm
For veggtykkelse - 1,3...5 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6410017323124
Elnummer
1213162
Leverandørens varenummer
83122215
Typebeskrivelse
MEMBRANNIPPEL
Nominell diameter:
40,2 mm
Modell / utførelse:
Lukket
Tetthetsområde:
20...26 mm
For veggtykkelse:
1,3...5 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Materiale:
Gummi
Halogenfri:
nei
Farge:
Andre
Membrannippel GET IP67 i Metriske utførelse Grå EPDM gummi RAL7042 -40 til +100ºC


