Univolt - KONTRAMUTTER GRÅ HALOGENFRI - 1252089
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype - PG
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 9
Gjengestigning - 1,5 mm
Materiale - Plast
Materialkvalitet - Polyamid
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9002579169967
Elnummer
1252089
Leverandørens varenummer
1252089
Typebeskrivelse
SGM 9 GR
Gjengetype:
PG
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:
9
Gjengestigning:
1,5 mm
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polyamid
Form:
Sekskantet
Overflatebeskyttelse:
Andre
Halogenfri:
Ja
Fiberforsterket kjerne:
nei
Støtsikker:
nei
Med jordingsforbindelse:
nei
Kontramutter. Pg 9. Farge: Grå (RAL 7001).


