WAGO - ECB 8-KAN DC 24V - 787-1668/106-054
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjeldende måleområde strøm - 0,5...6 A
Funksjon énfase understrøm - nei
Funksjon énfase overstrøm - Ja
Antall vekselkontakter - 0
Type strømtilkobling - Tilkobling med fjærklemme
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055143380423
Elnummer
1219085
Leverandørens varenummer
787-1668/106-054
Typebeskrivelse
787-1668/106-054
Gjeldende måleområde strøm:
0,5...6 A
Funksjon énfase understrøm:
nei
Funksjon énfase overstrøm:
Ja
Antall vekselkontakter:
0
Type strømtilkobling:
Tilkobling med fjærklemme
Med avtakbare klemmer:
Ja
Funksjon trefase understrøm:
nei
Funksjon trefase overstrøm:
nei
Funksjon énfase vindu:
nei
Funksjon trefase vindu:
nei
Funksjon DC-spenning understrøm:
nei
Funksjon DC-spenning overstrøm:
nei
Funksjon DC-strømvindu:
nei
Ekstern strømtransformator:
nei
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Nominell brytestrøm:
0,5 A
Bredde:
42 mm
Høyde:
127 mm
Dybde:
142,5 mm


