Wibe Group - Cable Ladder LM100-600-3000 P - MLM1145PC1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall undertrøyer lange - Profil (åpen)
Type trinn - Profil, hullet
Høyde - 100 mm
Bredde - 600 mm
Lengde - 3000 mm
Emballasje og betingelser
3 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7321678028749
Elnummer
1331560
Leverandørens varenummer
MLM1145PC1
Typebeskrivelse
MLM1145PC1
Antall undertrøyer lange:
Profil (åpen)
Type trinn:
Profil, hullet
Høyde:
100 mm
Bredde:
600 mm
Lengde:
3000 mm
Materiale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Sideveggsperforering:
nei
Trinnfeste:
Andre
Nyttbart tverrsnitt:
42600 mm²
Klar høyde:
nei
Trinnavstand cc:
300 mm
Materialkvalitet:
GFK (glassfiberforsterket plast)
Farge:
Grå
Vekt:
200 kg/m
RAL-nummer:
7047
Belastningstesttype i henhold til IEC 61537:
Typ III


