Wibe Group - LW Cantilever arm 100 PC1 - MS4198PC1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Veggmontert arm
Materiale - Andre
Overflatebeskyttelse - Andre
Bredde - 100 mm
Klar høyde - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321678037291
Elnummer
1331593
Leverandørens varenummer
MS4198PC1
Typebeskrivelse
MS4198PC1
Modell / utførelse:
Veggmontert arm
Materiale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Bredde:
100 mm
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
GFK (glassfiberforsterket plast)
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7047
Veggkonsoll i glassfiber, halogenfri og uv-bestandig, 100 millimeter bredde. Brukes primært til kabelrenne. Bruk fjærmutter for feste av stiger og renner. Korrosjonsklasse CX.
ProduktbladPDF


