Wibe - Lokk B67/422 FZV - 1149486
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Med plugg - nei
Halogenfri - Ja
Klar høyde - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Defem Nettrenner
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7332227014861
Elnummer
1361281
Leverandørens varenummer
1149486
Typebeskrivelse
1361281
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Med plugg:
nei
Halogenfri:
Ja
Klar høyde:
nei
Utforingsring


