Thermo AS - TAKOVN 900W 230V TP 900-2 Thermopanel
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Spenningsområde - 220...230 V
Maks varmeeffekt - 900 W
Beskyttelsesklasse IP - IP24
Effekttrinn FRA - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090001094897
Elnummer
5430904
Leverandørens varenummer
5430904
Typebeskrivelse
ThermoPanel takovner
Modell / utførelse
Andre
Spenningsområde
220...230 V
Maks varmeeffekt
900 W
Beskyttelsesklasse IP
IP24
Effekttrinn FRA
Nei
Min. varmeeffekt
0 W
Montering over stellebord
Nei
Høyde
64 mm
Bredde
1316 mm
Dybde
170 mm
ThermoPanel TP er en takovn for oppvarming av lokaler med takhøyder fra 2,4 – 5 meter. Butikker, forsamlingslokaler, verksteder, skoler, sykehus, sykehjem mm. Ny banebrytende elementkonstruksjon gjør varmefordelingen på stråleflaten bedre og prisen lavere. Nytt montasjevennlig takfeste. Farge hvit : RAL 9010. IP 24