31.12.2022 - 31.3.2023
Varme Glamox panelovner
Varme Glamox panelovner
31.12.2022 - 31.3.2023
Varme Glamox panelovner
12.1.2023 - 30.4.2023
Ladestasjoner Easee
23.11.2021 - 30.6.2023
Ladestasjoner Charge Amps
31.12.2022 - 30.6.2023
Takvifter og luftporter Frico
31.12.2022 - 30.6.2023
Lys SG
31.12.2022 - 30.6.2023
Lys Glamox
31.12.2022 - 30.6.2023
Lys Unilamp
28.2.2023 - 30.6.2023
Downlight Pitch Aneta
31.12.2022 - 31.7.2023
Baderomsvifter Muro (Ing Bø)
29.2.2016 - 31.12.2023
Her finner du varer som fases ut fra vårt lagerførte sortiment. I forbindelse med lagerføring av elektromateriell fra anerkjente leverandører, skjer det fra tid til annen at vi velger å fase ut produkter fra vårt lagerførte sortiment. Dette kan skyldes manglende etterspørsel og/eller at det har kommet nye produkter på markedet som utfyller sammen funksjon. Restbeholdningen på disse utfasede produktene ønsker vi å tilby dere til særdeles gunstige priser, så lenge beholdningen rekker, og det vil således ikke være mulig å bestille inn flere av disse produktene. I og med at dette er lagertømming til spesielt lave priser, vil det ikke være mulig å returnere grunnet andre årsaker enn reklamasjon på grunn av feil og mangler. For øvrig gjelder Sonepars standard salgsbetingelser for handel med disse produktene. Prisen gjelder kun for antallet produkter oppgitt på lager. Bestilles flere enn lagerført, vil det være en prisjustering.
31.12.2022 - 31.12.2023
Lit by Cardi er Sonepars egen merkevare for belysning. Kjennetegnet er god kvalitet til gunstig pris. De er tilpasset den norske elektrikerens forventninger til monteringsvennlighet, kvalitet og design. Lit by Cardi downlights er nå svært gunstig priset. Hvorfor ikke prøve noe nytt? GePe 360 er en topp spesifisert downlight som kan tiltes 360° i alle retninger, og har dypt tilbaketrukket lyskilde for et eksklusivt utseende og minimalt med blending. Linseoptikken gir lyset god spredning. Levetiden er hele 70.000 timer. Tilt har også meget gode spesifikasjoner. Den er spesielt lavtbyggende, kun 38 mm. Leveres som 6-pack. Begge er isosafe, IP54, høy fargegjengivelse og selvsagt dimbare. Spesielt gode priser nå. Sjekk ut tilbudet.
28.2.2023 - 31.12.2023
På tide å bytte til TheSWITCH! Mange boliger har kun en vanlig vippebryter for styring av utelyset. Dette resulterer ofte i at lyset blir stående unødvendig påskrudd på dagtid, noe som bidrar til høyere energiforbruk. TheSWITCH er det perfekte alternativet til tradisjonell fotocelle, astrour og 2-polet bryter. Serien er designet for bolig, men egner seg like godt til styring av for eksempel lys i reklameskilt og utstillingsvinduer. Gylling Teknikk fortsetter suksessen, og tilbyr nå TheSWITCH skumringsbryterserien med nye funksjoner og forbedringer. • Opptil 1800 VA LED • 2-polet • Forbedret LED-kompatibilitet • Enkel montering • Ingen kabeltrekking • Sort og polarhvit • Bryter eller dimmer • Automatisk programmering