3M - 3M LUB-I/0,2 Glidemiddel for kabeltrekking, 0,2 liter pr tube - LUB-I/0,20
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for kabel - Ja
Egnet for rør - nei
Emballasje - Tube
Innhold - 200 ml
Nettovekt - 200 g
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
03134375298551
Elnummer
1870001
Leverandørens varenummer
LUB-I/0,20
Typebeskrivelse
1870001
Egnet for kabel:
Ja
Egnet for rør:
nei
Emballasje:
Tube
Innhold:
200 ml
Nettovekt:
200 g
Kan brukes på kunsstoff:
Ja
Kan brukes på metall:
Ja
Kan brukes på betong:
Ja
Anvendbar på våte overflater:
Ja
Egnet for drikkevann:
nei
Form:
Gel
Vannløslig:
Ja
Syrefri:
Ja


