3M - 3M SKE 4/10 Varmkrymp endekopp m/lim - 7000061591
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Totallengde etter krymping:
40 mmNominellt tverrsnitt:
0...1,5 mm²Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Indre diameter før krymping - 8 mm
Indre diameter etter krymping - 4 mm
Totallengde etter krymping - 40 mm
Nominellt tverrsnitt - 0...1,5 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
00638060413999
Elnummer
1165902
Leverandørens varenummer
7000061591
Typebeskrivelse
1165902
Type:
Varmkrymp
Indre diameter før krymping:
8 mm
Indre diameter etter krymping:
4 mm
Totallengde etter krymping:
40 mm
Nominellt tverrsnitt:
0...1,5 mm²
Farge:
Svart
Materiale:
Polyolefin (PEX)


