3M - 3M SKE 61/158 Varmkrymp endekopp m/lim - 7000061604
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Indre diameter før krymping:
158 mmIndre diameter etter krymping:
63 mmTotallengde etter krymping:
190 mmNominellt tverrsnitt:
61...126 mm²Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Indre diameter før krymping - 158 mm
Indre diameter etter krymping - 63 mm
Med innvendig lim - Ja
Krympeforhold - 2:1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
04046719193073
Elnummer
1165900
Leverandørens varenummer
7000061604
Typebeskrivelse
1165900
Type:
Varmkrymp
Indre diameter før krymping:
158 mm
Indre diameter etter krymping:
63 mm
Med innvendig lim:
Ja
Krympeforhold:
2:1
Totallengde etter krymping:
190 mm
Nominellt tverrsnitt:
61...126 mm²
Gjennomsiktig:
nei
Farge:
Svart
Materiale:
Polyolefin (PEX)
Halogenfri:
Ja


