3M - Varmkrymp-skritt m/lim 1 kV 3 - SKE 3F/2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - For kabler og ledninger, 3-leder
Nominellt tverrsnitt fra/til - 50...50 mm²
Diameter før krymping - 31 mm
Diameter etter krymping - 18 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7055160015817
Elnummer
1165922
Leverandørens varenummer
SKE 3F/2
Typebeskrivelse
3M Varmkrymp kabelskritt m/lim
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
For kabler og ledninger, 3-leder
Nominellt tverrsnitt fra/til:
50...50 mm²
Diameter før krymping:
31 mm
Diameter etter krymping:
18 mm
Totallengde etter krymping:
100 mm
Innvendig diameter på finger før krymping:
13 mm
Innvendig diameter på finger etter krymping:
4 mm


