ABB Electrification - 4-veis KNX bryterinnsats (610 - 6133-0-0223
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Bussystem KNX-Radio - nei
Monteringsmetode - Innfelt
Bussystem radiofrekvens - nei
Bussystem LON - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011395210949
Elnummer
4544091
Leverandørens varenummer
6133-0-0223
Typebeskrivelse
6108/07-500
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Bussystem KNX-Radio:
nei
Monteringsmetode:
Innfelt
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Øvrige bussystemer:
Uten
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Min. dybde på apparatboks:
33 mm


