ABB Electrification - AF40-30-00-13 100-250V50/60HZ-DC . Kontaktor leveres uten hj.kontakt. Bruk evt 4117856 1NO+1NC side - 1SBL347001R1300
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 100...250 V
Nominell matespenning ved DC - 100...250 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Antall hovedkontakter normalt lukket - 0
Antall hovedkontakter normalt åpne - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3471523132030
Elnummer
4117575
Leverandørens varenummer
1SBL347001R1300
Typebeskrivelse
AF40-30-00-13
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
100...250 V
Nominell matespenning ved DC:
100...250 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
3
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
70 A
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
40 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
18,5 kW
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
100...250 V
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Driftspenning ved AC 50 Hz:
690...690 V
Driftspenning ved AC 60 Hz:
690...690 V
Nominell driftseffekt NEMA:
22,371 kW
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
For rekkemontasje:
nei
Bredde:
55 mm
Høyde:
125,5 mm
Dybde:
111 mm
- kan håndtere store styrespenningsvariasjoner
- redusert energiforbruk i tavlene - gir mindre varme
- svært presis slutting og åpning
- Innebygget transientbesskyttelse (RC)
- Hjelpekontakblokker for front eller side montering og et bredt utvalg av tilbehør.
Dimensjoner AF40-AF65: HxBxD=120x55x111mm
Dimensjoner AF80-AF96: HxBxD=120x70x116mm


