ABB Electrification - Automat S201-K 0,5 - 2CDS251001R0157
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Poltall (totalt):
1Merkestrøm:
0,5 AGrunnleggende spesifikasjoner
Utløsningskarakteristikk - K
Poltall (totalt) - 1
Antall beskyttede poler - 1
Merkestrøm - 0,5 A
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V - 6 kA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4016779507196
Elnummer
1664897
Leverandørens varenummer
2CDS251001R0157
Typebeskrivelse
S201-K0.5
Utløsningskarakteristikk:
K
Poltall (totalt):
1
Antall beskyttede poler:
1
Merkestrøm:
0,5 A
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V:
6 kA
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 400 V:
6 kA
Medkoblende nulleder:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Innbyggingsdybde:
69 mm
Merkespenning:
230 V
Nominell isolasjonspenning Ui:
440 V
Merkespenningstyrke Uimp:
4 kV
Spenningstype:
AC/DC
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 230 V:
10 kA
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 400 V:
10 kA
Frekvensområde:
50...60 Hz
Effekttap:
1,1 W
Energibegrensningsklasse:
3
Innfelt montasje:
nei
Overspenningskategori:
3
Forurensningsgrad:
3
Tilleggsinnretning mulig:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Omgivelsestemperatur under drift:
-25...55 °C
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,75...25 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,75...35 mm²
Eksplosjonssikker:
nei
Funksjon: Beskytter og overvåker kretser som motorer, transformatorer og hjelpestrømkretser mot overlast og kortslutning
Fordeler: Løser ikke uønsket ut ved startstrømmer opp til 10xIn. På grunn av det meget følsomme termiske bimetallet som gir en meget god beskyttelse i overstrømsområdet. Den gir også utmerket beskyttelse til kabler og linjer.
Bruksområde: Forretningsbygg og industri.
Standard: IEC/EN 60947-2, VDE 0660 Del 101
Icu=6 kA (Ref: VDE 0660 Part 101)


