ABB Electrification - Avdekning åpen AS232 - 62848
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 300 mm
Bredde - 750 mm
Antall rader - 2
Materiale - Plast
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011617628484
Elnummer
2437583
Leverandørens varenummer
62848
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Høyde:
300 mm
Bredde:
750 mm
Antall rader:
2
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Dybde:
26,5 mm
Hengslet:
nei
Hurtiglåsing:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP2XC
Gjennomsiktig:
nei
Avdekning ÅPEN AS232 300x750mm


