ABB Electrification - Avdekningsramme RB38, B3/H8 - 2CPX045932R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Type tilbehør/reservedel:
AndreBredde:
750 mmHøyde:
1800 mmDybde:
2120 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Plast
Bredde - 750 mm
Høyde - 1800 mm
Dybde - 2120 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011617459323
Elnummer
2405727
Leverandørens varenummer
2CPX045932R9999
Typebeskrivelse
RB38
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Plast
Bredde:
750 mm
Høyde:
1800 mm
Dybde:
2120 mm
Et ABB Electrification-produkt
Oppdag ABB Electrification-serien


