ABB Electrification - Avdekningsramme RB410, B4/H10 - 2CPX045938R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Type tilbehør/reservedel:
AndreBredde:
1000 mmHøyde:
2100 mmDybde:
2120 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Plast
Bredde - 1000 mm
Høyde - 2100 mm
Dybde - 2120 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011617459385
Elnummer
2405733
Leverandørens varenummer
2CPX045938R9999
Typebeskrivelse
RB410
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Plast
Bredde:
1000 mm
Høyde:
2100 mm
Dybde:
2120 mm
Et ABB Electrification-produkt
Oppdag ABB Electrification-serien


