ABB Electrification - Avdekningsramme RB58, B5/H8 - 2CPX045934R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Type tilbehør/reservedel:
AndreBredde:
1250 mmHøyde:
1800 mmDybde:
2120 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Plast
Bredde - 1250 mm
Høyde - 1800 mm
Dybde - 2120 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011617459347
Elnummer
2405729
Leverandørens varenummer
2CPX045934R9999
Typebeskrivelse
RB58
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Plast
Bredde:
1250 mm
Høyde:
1800 mm
Dybde:
2120 mm
Et ABB Electrification-produkt
Oppdag ABB Electrification-serien


